| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OKS 570-25L Herst.-Nr.: OKS 570-25L EAN/GTIN: 4038127500567 |
| | | |
|
| | |
| Temperaturbereich: -180°C bis +260°C Einsatzbereich: Zur Trockenschmierung von Gleitflächen unterschiedlicher Materialien bei geringen Drücken, niedrigen Gleitgeschwindigkeiten und in staubiger Umgebung, zur Beseitigung von Quietschgeräuschen von weichen auf harten Werkstoffen. Eigenschaften: Farbloser, nichtschmutzender Gleit- und Trennfilm, verhindert Tribokorrosion, Trocknung bei Raumtemperatur. Weitere Informationen: | | Gebinde: | 25 l Hobbock | Gewicht: | 24 KG |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gleitlack oks, gleitlack, OKS570-25L, Aerosole, Chemische Produkte, Meisterbüro, PTFE-Spray, Schmiermittel, Schmiertechnik, Spraydosen, Sprühdosen, Technische Schmierstoffe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.086,98* | € 1.174,09* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.104,27* | € 1.190,62* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.147,24* | € 1.232,84* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.479,11* | € 1.565,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Liter (ab € 45,8896* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|