Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS521-400ML OKS 521, MoS2-Gleitlack - 400 ml Spraydose


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: OKS-Produktpalette
Exemplarische Darstellung: OKS-Produktpalette
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-OKS 521-400ML
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 521-400ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gleitlack
Trockengleitlack
gleitlack oks
gleitlack spray
OKS521-400ML OKS 521, MoS2-Gleitlack - 400 ml Spraydose
Weitere Informationen:
Gebinde:
400 ml Spraydose
Beschreibung:
OKS 521, MoS2-Gleitlack
Verwendung:
Lufthärtender Gleitlack auf MoS2-Graphit-Basis. Trockenschmi
Gewicht:
0,42 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: gleitlack, OKS521-400ML, Gleitfilm, Gleitmittel, PTFE-Spray, Teflon-Spray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 16,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,54*
€ 25,6326
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,46*
€ 25,5374
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,84*
€ 24,7996
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,38*
€ 24,2522
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,75*
€ 23,5025
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,36*
€ 19,4684
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.