Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS491-400ML OKS 491 - Zahnrad-Spray, 400 ml Spraydose


Menge:  Packung  
Produktinformationen
OKS491-400ML OKS 491 - Zahnrad-Spray, 400 ml Spraydose
OKS491-400ML OKS 491 - Zahnrad-Spray, 400 ml Spraydose
Exemplarische Darstellung: OKS Zahnradspray (Spraydose)
Einsatzgebiet offene Getriebe
Einsatzgebiet Drahtseile
Einsatzgebiet Federn
Eigenschaft Wassereinfluss
Eigenschaft Korrosionsschutz
Eigenschaft Druckbelastung
Eigenschaft Witterungseinfluss
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-OKS 491-400ML
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 491-400ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnradspray
oks zahnradspray
zahnradspray
Temperaturbereich: -30°C bis +110°C Einsatzbereich: Zur Trockenschmierung von langsam drehenden, offenen Zahntrieben, Stahlseilen, etc., die hohen Drücken, Staub oder korrosiven Einflüssen wie Freibewitterung ausgesetzt sind. Eigenschaften: Vermindert Reibung und Verschleiß, verhindert Anhaften von Staub und Schmutz.
Weitere Informationen:
Gebinde:
400 ml Spraydose
Gewicht:
0,4 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: OKS491-400ML, 491, Aerosole, Chemische Produkte, Meisterbüro, Schmiermittel, Schmiertechnik, Spraydosen, Sprühdosen, Technische Schmierstoffe, Technische Sprays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 13,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,48*
€ 21,9912
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,15*
€ 21,5985
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,88*
€ 21,2772
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,41*
€ 20,7179
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,76*
€ 19,9444
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,66*
€ 16,2554
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.