Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS490-1KG OKS 490 - Zahnradfett sprühbar, 1 kg Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: OKS Zahnradfett
Exemplarische Darstellung: OKS Zahnradfett
Einsatzgebiet offene Getriebe
Einsatzgebiet Gleitführungen
Einsatzgebiet Spindeln
Einsatzgebiet Federn
Eigenschaft hohe Temperaturen
Eigenschaft Druckbelastung
Eigenschaft Witterungseinfluss
Eigenschaft hohe Geschwindigkeiten
Eigenschaft Korrosionsschutz
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-OKS 490-1KG
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 490-1KG
EAN/GTIN:
     4038127402205
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
OKS490-1KG
490
Chemische Produkte
Fette
Temperaturbereich: -30°C bis +220°C Einsatzbereich: Für Getriebe mit höchsten Drücken und hohen Umfangsgeschwindigkeiten. Schmierung von Führungen und Gleitschienen. Eigenschaften: Sehr gute Druckbeständigkeit durch EP-Additive und Festschmierstoffe. Schutz der Zahnflanken auch bei langen Nachschmierintervallen, NLGI-Klasse 0.
Weitere Informationen:
Gebinde:
1 kg Dose
Gewicht:
1,1 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 19,55*
€ 23,42*
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 19,80*
€ 23,77*
Lager 955
6
1
€ 8,90*
ab € 21,69*
€ 29,00*
2 Tage
6
1
€ 4,90*
ab € 21,82*
€ 29,37*
1
€ 5,00*
ab € 26,64*
€ 34,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,32*
€ 33,7008
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,79*
€ 31,8801
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,84*
€ 30,7496
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,71*
€ 29,4049
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,69*
€ 25,8111
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 21,69* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.