Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS477-1KG OKS 477 - Hahnfett (NSF H1), 1 kg Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKS477-1KG OKS 477 - Hahnfett (NSF H1), 1 kg Dose
OKS477-1KG OKS 477 - Hahnfett (NSF H1), 1 kg Dose
Exemplarische Darstellung: OKS Hahnfett für Lebensmitteltechnik (Dose)
Einsatzgebiet Gleitlager
Einsatzgebiet Gelenklager
Einsatzgebiet Spindeln
Einsatzgebiet Dichtungen
Einsatzgebiet Armaturen
Einsatzgebiet Keilwellen
Eigenschaft Lebensmitteltechnik
Eigenschaft Chemiekalieneinfluss
Eigenschaft MOSH/MOAH-frei
Artikel-Nr.:
     955-OKS 477-1KG
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 477-1KG
EAN/GTIN:
     4038127402076
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungsfett
Haft-Gleitgel
Haftfett
Haftschmierstoff
Temperaturbereich: -10°C bis +140°C Einsatzbereich: Dichtschmierung angepasster Gleitflächen, z.B. eingeschliffener Teile wie Hahnküken, Dosierkolben, Ventile, Bierhähne, usw. Pflegeschmierung von Kunststoff- und Gummiteilen sowie Stopfbuchsen, Lippendichtungen und O-Ringen. Wälz- und Gleitlagerschmierung langsam laufender Bereiche, Verzahnungen oder Ketten an Abfüll- und Verpackungsmaschinen, Rühr- und Mahlwerken, usw. Eigenschaften: Beste Eignung als Dichschmierstoff für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, z.B. an Bierhähnen. Ist geruchs- und geschmacksneutral und beeinflusst nicht die Eigenschaften von Bierschaum. Toxikologisch unbedenklich im Sinne des LFGB. Beständig gegen Heiß- und Kaltwasser, Wasserdampf, wässrig-alkalische und saure Desinfektions- und Reinigungsmittel. Zulassungen: NSF H1 (Reg. 135750), UBA-Leitlinie für Trinkwasser, Freigabe der BPV Weihenstephan
Weitere Informationen:
Gebinde:
1 kg Dose
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckfett, Schmierfett, schmierfett dose 1kg, dichtungsfett, oks haftfett, OKS477-1KG, FDA konform, Fette, Gleitfett, Hahnfette, Hochleistungs-Fette, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, Schmiermittel, Schmiertechnik, Technische Schmierstoffe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 71,98*
€ 83,44*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 73,06*
€ 93,61*
1
€ 4,95*
ab € 74,42*
€ 95,35*
Lager 955
21
1
€ 5,90*
ab € 75,81*
€ 97,17*
1
Frei Haus
ab € 97,44*
€ 123,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,17*
€ 115,6323
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,48*
€ 113,6212
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,75*
€ 109,1825
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,94*
€ 104,6486
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,81*
€ 90,2139
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 75,81* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.