| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OKS 450-25L Herst.-Nr.: OKS 450-25L EAN/GTIN: 4038127301331 |
| | |
|
| | |
| Temperaturbereich: -30°C bis +200°C Einsatzbereich: Für schnelllaufende Ketten und andere Maschinenelemente, die hohen Drücken oder korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind. Eigenschaften: Extrem kriechfähig, haftstark, abschleuderfest, sehr guter Verschleißschutz, wasserbeständig, zur Schmierung von biegsamen Antrieben. Weitere Informationen: | | Gebinde: | 25 l Kanister (DIN 61) | Gewicht: | 23 KG |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ketten-Schmiermittel, Kettenschmierstoff, Kettenspray, Kettenöl, Schmierspray, schmierspray, OKS450-25L, 451, Aerosole, Chemische Produkte, Haftschmierspray, Kettenfett, Ketten-Protektor, Korrosionsschutz, Loctite |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 576,53* | € 655,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 582,80* | € 658,98* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 590,35* | € 668,35* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 615,99* | € 692,19* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 614,3901* | € 692,1901* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Liter (ab € 24,6396* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|