| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OKS 404-1KG Herst.-Nr.: OKS 404-1KG EAN/GTIN: 4038127400911 |
| | | |
|
| | |
| Temperaturbereich: -30°C bis +150°C Einsatzbereich: Zur Schmierung hoch druckbelasteter Gleit-, Wälz- und Gelenklager, Keilwellen, Steckachsen und Gleitflächen aller Art bei hohen Belastungen und weitem Temperaturbereich bei allen für die Fettschmierung zulässigen Geschwindigkeiten. Eigenschaften: Modernes Universalfett mit breitem Einsatzspektrum, gute Druck- und Wasserbeständigkeit, alterungs- und oxidationsstabil, Unterstützung der Abdichtung von Lagern, guter Korrosionsschutz, NLGI-Klasse 2. Weitere Informationen: | | Gebinde: | 1 kg Dose | Gewicht: | 1,1 KG |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, wälzlagerfett 1kg dose, kugellagerfett 1 kg, oks kugellagerfett, OKS404-1KG, Fette, Fettkartuschen, Fettpressen, Gleitfett, Hochleistungs-Fette, Hochtemperatur-Fette, Mehrzweck-Fette, Schmiermittel, Schmierpistolen, Schmiertechnik |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 21,82* | € 26,67* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 21,54* | € 28,73* | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 22,71* | € 30,28* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 29,36* | € 38,84* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 35,11* | € 41,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 22,71* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|