| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OKS 400-5KG Herst.-Nr.: OKS 400-5KG EAN/GTIN: 4038127400614 |
| | | |
|
| | |
| Temperaturbereich: -30°C bis +120°C Einsatzbereich: Für hochbelastete oder stoßbeanspruchte Wälz- und Gleitlager, Spindeln und Gelenke. Eigenschaften: Bildung eines MoS2-Gleitfilms für Notlaufeigenschaften, verschleißmindernd, alterungs- und oxidationsstabil, universell einsetzbares Hochdruckfett, NLGI-Klasse 2. Weitere Informationen: | | Gebinde: | 5 kg Hobbock | Gewicht: | 6 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wälzlagerfett 5kg, gleit und wälzlagerfett, oks wälzlagerfett, OKS400-5KG, Fette, Fettkartuschen, Fettpressen, Gleitfett, Hochleistungs-Fette, Mehrzweck-Fette, Schmiermittel, Schmierpistolen, Schmiertechnik, Technische Schmierstoffe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,57* | € 104,18* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 84,71* | € 104,19* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 85,97* | € 105,60* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 87,182* | € 107,472* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 88,51* | € 109,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 17,702* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|