| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OKS 270-5KG Herst.-Nr.: OKS 270-5KG EAN/GTIN: 4038127201419 |
| | | |
|
| | |
| Temperaturbereich: -25°C bis +125°C Einsatzbereich: Schmierung schmutzempfindlicher Gleitstellen in Mechanismen. Montageschmierung mit größerem Schmierstoffdepot, z.B. Spannfuttern, wo auch eine ergänzende Nachschmierung in längeren Intervallen über Fettpressen möglich ist. Vielseitiger Einsatz im Bereich verschmutzungsempfindlicher Teile. Eigenschaften: Hohe Wirksamkeit durch optimale Festschmierstoffkombination, geringer Verbrauch wegen Ausbildung hochwirksamer Schmierfilme. Gutes Korrosionsschutzverhalten. Weitere Informationen: | | Gebinde: | 5 kg Hobbock | Gewicht: | 6 KG |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: OKS270-5KG, Allround-Pasten, Schmiermittel, Schmierpistolen, Schmiertechnik, Technische Schmierstoffe, Weiße Fettpaste, Weißes Fett |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 248,34* | € 280,31* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 251,16* | € 284,53* | | | | Lager 955 | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 259,98* | € 295,22* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 336,53* | € 376,67* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 322,69* | € 387,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 51,996* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|