| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OKS 260-250G Herst.-Nr.: OKS 260-250G EAN/GTIN: 4038127201204 |
| | | |
|
| | |
| Temperaturbereich: -25°C bis +150°C Einsatzbereich: Schraubenschmierung bei normalen Temperaturen und geringen Geschwindigkeiten. Montagepaste zur Schmierung von Gleitrollen, bei denen dunkle Schmierstoffe unerwünscht sind. Eigenschaften: Optimales Verhältnis von Schraubenanzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung, verhindert Passungsrost, metallfrei, wasserbeständig. Weitere Informationen: | | Gebinde: | 250 g Dose | Gewicht: | 0,33 KG |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: montagepaste dose, OKS260-250G, 260, Allround-Pasten, Anti-Seize, Keramikpaste, Schmiermittel, Schmierpistolen, Schmiertechnik, Technische Schmierstoffe, Weiße Montagepaste |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 18,98* | € 22,54* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,40* | € 23,01* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,00* | € 24,43* | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 20,23* | € 26,02* | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 24,91* | € 30,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Gramm (ab € 0,08092* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|