| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OKS 252-1KG Herst.-Nr.: OKS 252-1KG EAN/GTIN: 4038127202188 |
| | | |
|
| | |
| Temperaturbereich: -40°C bis max. +160°C (nach Abdampfen des enthaltenen Öls bis max. +1200°C) Einsatzbereich: Schmierung von hochbelasteten Gleitflächen aller Art, besonders bei geringen Gleitgeschwindigkeiten oder oszillierenden Bewegungen, z.B. bei Schraub-, Steck- und Bajonettverbindungen aus Stahl oder NE-Metallen. Montagepaste und Korrosionsschutz für Schrauben, Bolzen, Stifte, Buchsen, Flansche, Spindeln und Passungen in der gesamten Lebensmitteltechnik. Trennung temperaturbeanspruchter Gewindeverbindungen auch nach langer Betriebszeit. Eigenschaften: Gute Haftung auf metallischen Oberflächen, gute Wasserbeständigkeit sowie guter Korrosionsschutz. Neutral gegenüber legierten Stählen, frei von metallischen Pigmenten und schwefelhaltigen Bestandteilen. Zulassungen: NSF H1 (Reg. 135748) Weitere Informationen: | | Gebinde: | 1 kg Dose | Gewicht: | 1,1 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: montagepaste, montagepaste 1kg, OKS252-1KG, 252, Allround-Pasten, Anti-Seize, FDA konform, Hochtemperatur-Paste, Keramikpaste, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 61,25* | € 76,48* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 61,82* | € 77,65* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 63,394* | € 79,124* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 67,52* | € 84,74* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 82,63* | € 102,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 67,52* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|