| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OKS 245-1KG Herst.-Nr.: OKS 245-1KG EAN/GTIN: 4038127200795 |
| | | |
|
| | |
| Temperaturbereich: -30°C bis max. +100°C (nach Abdampfen des enthaltenen Öls bis max. +1100°C) Einsatzbereich: Kupferpaste für Schrauben und Gleitflächen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind, zur Montage von Schraubverbindungen wie z.B. an Verbrennungsmaschinen, Rohr-, Flansch- und Armaturenverschraubungen von Heißdampfleitungen, Auspuffrohr- und Brennkammerverschraubungen, Befestigungsschrauben von Gas- und Ölbrennern, geeignet für Bremsanlagen von KFZ. Eigenschaften: Zur Verhinderung von Festbrennen, Festfressen oder Festrosten von Verschraubungen bei Wassereinfluss, vollkommen wasser- und seewasserbeständig, sehr haftstark, kennzeichnungsfrei nach (EG) Nr. 1272/2008 Weitere Informationen: | | Gebinde: | 1 kg Dose | Gewicht: | 1,1 KG |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kupferpaste dose 1 kg, kupferpaste, kupferpaste 1kg, OKS245-1KG, 245, Anti-Festbrenn-Paste, Anti-Seize, Hochtemperatur-Paste, Kupfer-Paste, Schmiermittel, Schmierpistolen, Schmiertechnik, Technische Schmierstoffe |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,66* | € 41,46* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 31,92* | € 41,66* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 33,082* | € 43,082* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 33,48* | € 43,84* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 33,75* | € 43,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Gramm (ab € 0,03375* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|