| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105818 Herst.-Nr.: 1105870443 EAN/GTIN: 4038127200795 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
OKS 245/1 KG, Kupferpaste mit Hochleistungs- Korrosionsschutz 1 kg Dose, Fabrikat: OKS Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1000 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antiseizepaste, Kupferpaste, oks antifestbrennpaste, kupferpaste, KUPFERPASTE, OKS, Meißelhammerpaste, Schraubenpaste, 4038127200795, 1502442, 1760002146, 1450582, 1000ml, 1000gr, 1000g |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 31,07* | € 40,57* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 31,14* | € 40,58* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 31,75* | € 41,42* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 33,65* | € 43,49* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 33,679* | € 43,549* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 31,14* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|