| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4038127200757 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4038127200757 |
| | |
|
| | |
| OKS 241 Antifestbrenn-Paste, Spray • Zur Montage von Schraubverbindungen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind • Verhindert Festbrennen oder -rosten • Optimales Verhältnis von Schraubenanzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung • Klassische Anti-Seize-Paste • Press-Fit: 0,12, kein Rattern • VKA-Test (Schweißkraft): 2800 N • Gewindereibung: µ = 0,09 • Kupferbraun Weitere Informationen: | | Ausführung: | 400-ml-Spraydose | Einsatztemperatur: | –30 bis +200/+1100 °C | GHS: | NONE | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kupfer-Spray, Kupferpastenspray, Kupferspray, Allroundpaste, Montagepaste, kupferpasten spray 400ml, kupferpaste, oks kupferpaste, 241, Spray, Pasten, OKS |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 20,95* | € 25,72* | | | | | | 12 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 21,55* | € 26,40* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 21,11* | € 28,06* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,19* | ab € 21,31* | € 28,23* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 8,90* | ab € 22,43* | € 29,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 308,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|