Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS2351-400ML OKS 235/2351 - Aluminiumpaste, 400 ml Spraydose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: OKS Aluminiumpaste (Spraydose)
Exemplarische Darstellung: OKS Aluminiumpaste (Spraydose)
Einsatzgebiet Gewindeverbindungen
Einsatzgebiet Dichtungen
Einsatzgebiet Bremsen
Eigenschaft hohe Temperaturen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-OKS 2351-400ML
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 2351-400ML
EAN/GTIN:
     4038127604852
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Paste
Aluminiumpaste
Alu-Chrom-Spray
Alu-Schutzspray
Temperaturbereich: -30°C bis +1100°C Einsatzbereich: Zur Montage von Schraub- und Bolzenverbindungen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind. Eigenschaften: Verhindert Festbrennen und Festrosten, optimales Verhältnis von Schraubenanzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung, vermeidet Festfressen, Schmier- und Trennpaste.
Weitere Informationen:
Gebinde:
400 ml Spraydose
Gewicht:
0,37 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Alu-Spray, Aluminium Spray, Aluminiumspray, Aluspray, Antifestbrenn-Paste, Antifestbrennpaste, Antiseizepaste, alu-spray 400 ml, alu chrom spray, antifestbrennpaste spray, OKS2351-400ML, 235, Aluminium-Paste, Anti-Seize, Hochtemperatur-Paste, Schmiermittel, Schmierpistolen, Schmiertechnik, Technische Schmierstoffe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,81*
€ 12,50*
Lager 955
22
1
€ 8,90*
ab € 11,38*
€ 15,59*
12 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 13,11*
€ 16,44*
1 Tag
9
1
€ 4,90*
ab € 12,11*
€ 16,56*
1
€ 5,00*
ab € 14,69*
€ 19,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,59*
€ 18,5521
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,32*
€ 18,2308
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,8381
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,44*
€ 17,1836
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,4458
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,5422
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,02845* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.