| |
|
| Artikel-Nr.: 369-676007359 Herst.-Nr.: 1122750178 EAN/GTIN: 4038127604852 |
| | | |
|
| | |
| Anwendung: Montageschmierung hochtemperaturbeanspruchter Maschinenteile, Verschraubungen, Armaturen, Flansch- und Steckverbindungen, Führungen, Gleit- und Dichtflächen von Öfen, Kesseln, Brennern, Motoren in der chemischen und petrochemischen Industrie, Schiffahrt und Offshore, in Kraft- und Heizwerken, Glas- und Hüttenwerken.Eigenschaften: Beste Eignung zur Vermeidung von Freß- und Festbrennerscheinungen. Hohe Wirksamkeit durch hervorragende Trennwirkung und Druckaufnahme. Frei von Schwermetallverbindungen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 ml | Farbe: | metallisch | Untere Einsatztemperatur: | -40 °C | Obere Einsatztemperatur: | 1100 °C | Pack. Einheit: | Spraydose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alu-Spray, Aluminium Spray, Aluminiumspray, Aluspray, Antifestbrenn-Paste, Antifestbrennpaste, Antiseizepaste, alu-spray 400 ml, alu chrom spray, antifestbrennpaste spray, Alupaste, Schmiermittel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 9,99* | € 12,73* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 11,36* | € 15,46* | | | | | 12 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 13,09* | € 16,53* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 12,37* | € 16,76* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 14,73* | € 19,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,03683* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|