| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OKS 230-250G Herst.-Nr.: OKS 230-250G EAN/GTIN: 4038127200474 |
| | | |
|
| | |
| OKS230-250G OKS 230, MoS2-Hochtemperaturpaste - 250 g Dose Weitere Informationen: | | Gebinde: | 250 g Dose | Beschreibung: | OKS 230, MoS2-Hochtemperaturpaste | Verwendung: | Für Hochtemperaturanwendungen bis 450°C. Vermeidet Verschleiß, Ruckgleiten, Fressen, Einlaufschäden, Pittingbildung. Trägeröl verdampft ab 200°C rückstandslos. Lagerung von Gießpfannen, Konvertern, Ofenwagen o.ä. Nachschmierung im Betrieb mit OKS 310. | Gewicht: | 0,33 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: montagepaste, OKS230-250G, Aluminium-Paste, Aluminium-Spray, Anti-Seize, Chemische Produkte, Edelstahl-Montagepaste, Fette, Gleitfett, Hochleistungs-Fette, Keramikpaste, Kupfer-Paste |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 26,90* | € 31,10* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 27,18* | € 31,55* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 26,94* | € 34,30* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,3615* | € 36,1715* | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 28,20* | € 36,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|