Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS220-1KG OKS 220, MoS2-Paste Rapid - 1 kg Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKS220-1KG OKS 220, MoS2-Paste Rapid - 1 kg Dose
OKS220-1KG OKS 220, MoS2-Paste Rapid - 1 kg Dose
Exemplarische Darstellung: OKS-Produktpalette
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-OKS 220-1KG
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 220-1KG
EAN/GTIN:
     4038127200405
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpaste
Montagepaste
oks allroundpaste
montagepaste
OKS220-1KG OKS 220, MoS2-Paste Rapid - 1 kg Dose
Weitere Informationen:
Gebinde:
1 kg Dose
Beschreibung:
OKS 220, MoS2-Paste Rapid
Verwendung:
Montageschmierung für Aufpressvorgänge. Einlaufschmierung vo
Gewicht:
1,1 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: montagepaste 1kg, OKS220-1KG, Aluminium-Paste, Aluminium-Spray, Anti-Seize, Chemische Produkte, Edelstahl-Montagepaste, Fette, Gleitfett, Hochleistungs-Fette, Keramikpaste, Kupfer-Paste
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 74,43*
€ 81,27*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 73,98*
€ 91,86*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 75,97*
€ 93,73*
Lager 955
9
1
€ 5,90*
ab € 78,89*
€ 97,33*
1
Frei Haus
ab € 101,24*
€ 122,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,33*
€ 115,8227
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,48*
€ 112,4312
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,22*
€ 107,3618
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,47*
€ 101,7093
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,89*
€ 93,8791
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 78,89* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.