| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OKS 217-250G Herst.-Nr.: OKS 217-250G EAN/GTIN: 4038127201990 |
| | | |
|
| | |
| Temperaturbereich: -40°C bis +1400°C Einsatzbereich: Hochtemperaturpaste für die Montageschmierung von Schraubenverbindungen aus hochfestem Stahl, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen in chemisch aggressiver Umgebung ausgesetzt sind. Für Schraubverbindungen, z.B. an Gas- und Dampfturbinen, im Kraftwerkbereich, Verbrennungsmotoren, Rohr-, Flansch- und Armaturenverschraubungen von Heißdampfleitungen, Auspuffrohr- und Brennkammerverschraubungen. Trennschmierung von zum Fressen neigenden Werkstoffen, z.B. V2A-, V4A- und hochwarmfesten Stählen. Eigenschaften: Beste Eignung zur Vermeidung von Festfressen und Festsitzen, hohe Wirksamkeit gegen korrosive Einflüsse. Frei von Bleiverbindungen, Sulfiden, Chloriden und Fluoriden. Weitere Informationen: | | Gebinde: | 250 g Pinseldose | Gewicht: | 0,32 KG |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: OKS217-250G, Anti-Seize, Hochtemperatur-Paste, Schmiermittel, Schmiertechnik, Technische Schmierstoffe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 17,72* | € 21,06* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 17,95* | € 21,39* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,51* | € 22,65* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,6159* | € 24,0059* | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 18,57* | € 24,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Gramm (ab € 0,07428* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|