| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OKS 217-1KG Herst.-Nr.: OKS 217-1KG EAN/GTIN: 4038127200368 |
| | | |
|
| | |
| OKS217-1KG OKS 217 - Hochtemperaturpaste, 1 kg Dose Weitere Informationen: | | Gebinde: | 1 kg Dose | Beschreibung: | OKS 217, Hochtemperaturpaste | Verwendung: | Montageschmierung von Schraubverbindungen aus hochfestem Sta | Gewicht: | 1,1 KG |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: montagepaste, montagepaste 1kg, OKS217-1KG, Aluminium-Paste, Aluminium-Spray, Anti-Seize, Chemische Produkte, Edelstahl-Montagepaste, Fette, Gleitfett, Hochleistungs-Fette, Keramikpaste, Kupfer-Paste |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,59* | € 63,68* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 50,91* | € 64,00* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,90* | € 64,98* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 53,89* | € 67,33* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 75,19* | € 93,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 53,89* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|