Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS200-1KG OKS 200 - MoS2 Montagepaste, 1 kg Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: OKS Montagepaste mit MoS2 (Dose)
Exemplarische Darstellung: OKS Montagepaste mit MoS2 (Dose)
Einsatzgebiet Gleitlager
Einsatzgebiet Gelenklager
Einsatzgebiet Hebel
Einsatzgebiet Gleitführungen
Einsatzgebiet Spindeln
Einsatzgebiet Pressverbindungen
Einsatzgebiet Keilwellen
Einsatzgebiet offene Getriebe
Eigenschaft Druckbelastung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-OKS 200-1KG
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 200-1KG
EAN/GTIN:
     4038127200276
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpaste
Montagepaste
oks allroundpaste
montagepaste
Temperaturbereich: -35°C bis +450°C Einsatzbereich: Montagepaste zum Auf- und Einpressen von Rädern, Wellen, Bandagen oder Lagern unter Vermeidung von Fresserscheinungen. Gleitgrundierung von Bewegungsgewinden (z.B. Gewindespindeln), Supporten, Führungen und Gleitbahnen zur Vermeidung von Ruckgleiten (Stick-Slip-Effekt). Einlaufschmierung von hochbelasteten Gleitflächen, z.B. Gleitlagern, Zahnrädern, Kurbelwellen mit Erzeugung von Notlaufeigenschaften. Eigenschaften: Hohe Wirksamkeit durch die starke Affinität des MoS2 zu Metallen. Niedrigste Reibung bei höchster Belastbarkeit, beständig gegen Wasser, Öle, Fette, Chemikalien oder Hydraulikmedien.
Weitere Informationen:
Gebinde:
1 kg Dose
Gewicht:
1,1 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: montagepaste 1kg, OKS200-1KG, Anti-Seize, MoS2, MoS2-Paste, Schmiermittel, Schmierpistolen, Schmiertechnik, Technische Schmierstoffe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,77*
€ 86,43*
€ 3,19*
ab € 69,86*
€ 86,81*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 71,19*
€ 87,99*
Lager 955
23
€ 5,90*
ab € 73,44*
€ 91,05*
€ 5,00*
ab € 93,42*
€ 113,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,05*
€ 108,3495
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,27*
€ 106,2313
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,20*
€ 97,818
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,14*
€ 96,5566
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,44*
€ 87,3936
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 73,44* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.