| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OKS 1050/1-5L Herst.-Nr.: OKS 1050/1-5L EAN/GTIN: 4038127302079 |
| | |
|
| | |
| OKS1050/1-5L OKS 1010/1035/1050 - Silikonöl, 5 l Kanister (DIN 51) Weitere Informationen: | | Gebinde: | 5 l Kanister | Beschreibung: | OKS 1050/1, Silikonöl 500 cSt | Verwendung: | Gleit- und Trennmittel für Kunststoffe und Elastomere. Auch | Gewicht: | 5 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: silikonöl 5 kg, OKS1050/1-5L, Aerosole, Bohröl, Chemische Produkte, FDA konform, Fette, Fettsprays, Getriebeöl, Gewindeschneidöl, Gleitfett, Haftschmierspray |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 167,09* | € 190,29* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,62* | € 193,15* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 171,754* | € 196,744* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 184,08* | € 210,51* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 238,02* | € 269,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 36,816* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|