| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OKS 1010/2-25L Herst.-Nr.: OKS 1010/2-25L EAN/GTIN: 4038127301768 |
| | |
|
| | |
| OKS1010/2-25L OKS 1010/1035/1050 - Silikonöl, 25 l Kanister (DIN 61) Weitere Informationen: | | Gebinde: | 25 l Kanister (DIN 61) | Beschreibung: | OKS 1010/2, Silikonöl 1000 cSt | Verwendung: | Gleit- und Trennmittel für Kunststoffe und Elastomere. Auch | Gewicht: | 25 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: silikonöl 25kg, OKS1010/2-25L, Aerosole, Bohröl, Chemische Produkte, FDA konform, Fette, Fettsprays, Getriebeöl, Gewindeschneidöl, Gleitfett, Haftschmierspray |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 856,74* | € 948,27* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 881,556* | € 979,606* | | | | Lager 955 | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 902,65* | € 997,45* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.045,50* | € 1.150,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.164,64* | € 1.273,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Liter (ab € 36,106* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|