Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS1010/1-200L OKS 1010/1035/1050 - Silikonöl, 200 l Fass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: OKS-Produktpalette
Exemplarische Darstellung: OKS-Produktpalette
Einsatzgebiet Hebel
Einsatzgebiet Gleitführungen
Einsatzgebiet Linearführungssysteme
Einsatzgebiet Dichtungen
Einsatzgebiet Armaturen
Einsatzgebiet Scharniere
Einsatzgebiet Trennen-Kunststofftechnik
Eigenschaft hohe Temperaturen
Eigenschaft tiefe Temperaturen
Eigenschaft Kunststoffverträglichkeit
Artikel-Nr.:
     955-OKS 1010/1-200L
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 1010/1-200L
EAN/GTIN:
     4038127301737
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schmieröl
Silikonöl
Trennmittel
trennmittel
Temperaturbereich: -55 bis +200 °C Einsatzbereich: Gleitmittel gegen geräuscherzeugendes Reiben von Kunststoffen, Elastomeren und Metallen mit und untereinander, verhindert das Anhaften, z.B. von Kleb- und Dichtstoffüberschüssen oder Wasserbenetzung, Trennmittel bei Gieß-, Spritzguss-, Blasform- und Extrudiervorgängen von Kunststoffen und Elastomeren. Schmierung von Schneidkanten in Papier-, Karton-, Furnier-, und Textilien verarbeitenden Geräte. Für leichtes Einziehen von Kunststoff- und Gummiprofilen, z.B. im Türen- und Fensterbau. Typen OKS 1010/2 und OKS 1035/1 sind auch für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet. Eigenschaften: Hohe Wirksamkeit durch ausgeprägte Oberflächenbenetzung und Bildung extrem dünner Schmierfilme. Trennende Wirkung mit antistatischen Eigenschaften, vielseitiger Einsatz zum dauerhaften Schmieren, Schützen, Pflegen und Imprägnieren. Neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren, beständig gegen Wasser und Witterungseinflüsse. Zulassungen (nur Typen OKS 1010/2 und OKS 1035/1): NSF H1 (OKS 1010/2: Reg. 135921, OKS 1035/1: Reg. 154506)
Weitere Informationen:
Viskosität:
100 CST
Gebinde:
200 l Fass
Weitere Suchbegriffe: OKS1010/1-200L, Chemische Produkte, Öle, Schmiermittel, SiliKon-Trennmittel, Technische Schmierstoffe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.858,91*
€ 5.048,22*
€ 4,95*
ab € 5.025,1499*
€ 5.215,9299*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.744,34*
€ 5.935,03*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.048,22*
€ 6.007,3818
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.016,48*
€ 5.969,6112
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.903,73*
€ 5.835,4387
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.858,91*
€ 5.782,1029
pro Stück
1 Stück enthält 200 Liter (ab € 24,29455* pro Liter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.