Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NADEL38 Nadel-Absperrventil, Messing, G 3/8" (IG), -0,9 bis 40bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NADEL38 Nadel-Absperrventil, Messing, G 3/8" (IG), -0,9 bis 40bar
NADEL38 Nadel-Absperrventil, Messing, G 3/8" (IG), -0,9 bis 40bar
Artikel-Nr.:
     955-NADEL 38
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     NADEL 38
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Hydraulik Nadelventil
Nadel-Absperrventil
Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: NBR (3/4"- 2": PTFE) *Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf. Durchfluss für Luft [l/min] ca. 13,4 x kv x PEingang, wenn PAusgang < PEingang/2 (PEingang und PAusgang sind Absolutwerte in bar.)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innengewinde
Gewinde:
G 3/8" (IG)
DN:
7 MM
L:
50 MM
PN:
-0,9 bis 40 BAR
Temperaturbereich:
-30 bis +110 GC
Gewicht:
0,17 KG
Weitere Suchbegriffe: Nadelventil, heizungs absperrventil, NADEL38, Absperrventile, Drosselventile, Durchflussregler, Handabsperrventile, Muffen-Absperrventile, Nadelventile, Stromregelventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 26,02*
€ 34,34*
Lager 955
284
€ 8,90*
ab € 26,07*
€ 34,47*
€ 3,90*
ab € 26,85*
€ 35,41*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,47*
€ 41,0193
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,08*
€ 40,5552
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,70*
€ 38,913
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,14*
€ 37,0566
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,50*
€ 36,295
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,07*
€ 31,0233
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.