Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NADEL38A Nadel-Absperrventil, Messing, G 3/8" (AG), -0,9 bis 40bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NADEL38A Nadel-Absperrventil, Messing, G 3/8" (AG), -0,9 bis 40bar
NADEL38A Nadel-Absperrventil, Messing, G 3/8" (AG), -0,9 bis 40bar
Artikel-Nr.:
     955-NADEL 38 A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     NADEL 38 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Hydraulik Nadelventil
Nadel-Absperrventil
Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: NBR (3/4"- 2": PTFE) *Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf. Durchfluss für Luft [l/min] ca. 13,4 x kv x PEingang, wenn PAusgang < PEingang/2 (PEingang und PAusgang sind Absolutwerte in bar.)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außengewinde
Gewinde:
G 3/8" (AG)
DN:
7 MM
L:
50 MM
PN:
-0,9 bis 40 BAR
Temperaturbereich:
-30 bis +110 GC
Gewicht:
0,17 KG
Weitere Suchbegriffe: Nadelventil, heizungs absperrventil, NADEL38A, Absperrventile, Drosselventile, Durchflussregler, Handabsperrventile, Muffen-Absperrventile, Nadelventile, Stromregelventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,34*
€ 32,5346
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,03*
€ 32,1657
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,08*
€ 31,0352
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,14*
€ 29,9166
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,30*
€ 28,917
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,02*
€ 23,8238
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.