Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NADEL34 Nadel-Absperrventil, Messing, G 3/4" (IG), 0 - 100bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NADEL34 Nadel-Absperrventil, Messing, G 3/4" (IG), 0 - 100bar
NADEL34 Nadel-Absperrventil, Messing, G 3/4" (IG), 0 - 100bar
Artikel-Nr.:
     955-NADEL 34
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     NADEL 34
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Hydraulik Nadelventil
Nadel-Absperrventil
Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: NBR (3/4"- 2": PTFE) *Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf. Durchfluss für Luft [l/min] ca. 13,4 x kv x PEingang, wenn PAusgang < PEingang/2 (PEingang und PAusgang sind Absolutwerte in bar.)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innengewinde
Gewinde:
G 3/4" (IG)
DN:
9 MM
L:
67 MM
PN:
0 - 100 BAR
Kv-Wert*:
18 L/MIN
Temperaturbereich:
-30 bis +110 GC
Gewicht:
0,5 KG
Weitere Suchbegriffe: Nadelventil, absperrventil messing 2", heizungs absperrventil, absperrventil 1", NADEL34, Absperrventile, Drosselventile, Durchflussregler, Handabsperrventile, Muffen-Absperrventile, Nadelventile, Stromregelventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 66,79*
€ 84,78*
Lager 955
192
€ 5,90*
ab € 66,88*
€ 84,88*
Frei Haus
ab € 68,13*
€ 86,36*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,88*
€ 101,0072
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,44*
€ 99,2936
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,36*
€ 94,4384
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,85*
€ 92,6415
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,88*
€ 79,5872
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.