Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NADEL20 Nadel-Absperrventil, Messing, G 2" (IG), 0 - 100bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-NADEL 20
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     NADEL 20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Hydraulik Nadelventil
Nadel-Absperrventil
Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: NBR (3/4"- 2": PTFE) *Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf. Durchfluss für Luft [l/min] ca. 13,4 x kv x PEingang, wenn PAusgang < PEingang/2 (PEingang und PAusgang sind Absolutwerte in bar.)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innengewinde
Gewinde:
G 2" (IG)
DN:
15 MM
L:
110 MM
PN:
0 - 100 BAR
Kv-Wert*:
60 L/MIN
Temperaturbereich:
-30 bis +110 GC
Gewicht:
2,7 KG
Weitere Suchbegriffe: Nadelventil, absperrventil messing 2", heizungs absperrventil, absperrventil 1", NADEL20, Absperrventile, Drosselventile, Durchflussregler, Handabsperrventile, Muffen-Absperrventile, Nadelventile, Stromregelventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 478,13*
€ 561,75*
Lager 955
5
€ 5,90*
ab € 477,90*
€ 562,34*
Frei Haus
ab € 484,65*
€ 567,40*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,34*
€ 669,1846
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,42*
€ 666,8998
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,26*
€ 634,5794
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,47*
€ 612,2193
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,90*
€ 568,701
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.