Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NADEL18 Nadel-Absperrventil, Messing, G 1/8" (IG), -0,95 bis 15bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NADEL18 Nadel-Absperrventil, Messing, G 1/8" (IG), -0,95 bis 15bar
NADEL18 Nadel-Absperrventil, Messing, G 1/8" (IG), -0,95 bis 15bar
Exemplarische Darstellung: Nadelventil (G 1/8" IG)
Artikel-Nr.:
     955-NADEL 18
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     NADEL 18
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Hydraulik Nadelventil
Nadel-Absperrventil
Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: NBR (3/4"- 2": PTFE) *Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf. Durchfluss für Luft [l/min] ca. 13,4 x kv x PEingang, wenn PAusgang < PEingang/2 (PEingang und PAusgang sind Absolutwerte in bar.)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innengewinde
Gewinde:
G 1/8" (IG)
DN:
4 MM
L:
36 MM
PN:
-0,95 bis 15 BAR
Temperaturbereich:
-10 bis +60 GC
Gewicht:
0,065 KG
Weitere Suchbegriffe: Nadelventil, absperrventil messing 2", heizungs absperrventil, absperrventil 1", NADEL18, Absperrventile, Drosselventile, Durchflussregler, Handabsperrventile, Muffen-Absperrventile, Nadelventile, Stromregelventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 21,44*
€ 28,61*
Lager 955
212
€ 8,90*
ab € 21,58*
€ 28,73*
Frei Haus
ab € 24,33*
€ 32,38*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,73*
€ 34,1887
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,42*
€ 33,8198
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,31*
€ 32,4989
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,19*
€ 31,1661
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,37*
€ 30,1903
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,58*
€ 25,6802
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.