| |
|
| Artikel-Nr.: 955-NADEL 14 HR Herst.-Nr.: NADEL 14 HR EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4571, Dichtung: Graphit, (Typ 1.4571: PTFE), Handrad: Polyamid Temperaturbereich: -30°C bis max. +350°C (Typ 1.4571: -30°C bis max. +250°C) ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU *Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf. Durchfluss für Luft [l/min] ca. 13,4 x kv x PEingang, wenn PAusgang < PEingang/2 (PEingang und PAusgang sind Absolutwerte in bar.) Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl verzinkt | Gewinde: | G 1/4" | DN: | 5 MM | L: | 55 MM | H: | 85 MM | PN: | 0 - 400 BAR | Kv-Wert*: | 7 L/MIN | Temperaturbereich: | -30 bis +350 GC | Gewicht: | 0,33 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nadelventil, heizungs absperrventil, NADEL14HR, Absperrventile, Drosselventile, Durchflussregler, Edelstahl-Absperrventile, Edelstahl-Drosselventile, Handabsperrventile, Hochdruck-Nadelventile, Muffen-Absperrventile, Nadelventile, Stromregelventile |
| | |
| |