Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NADEL14A Nadel-Absperrventil, Messing, G 1/4" (AG), -0,9 bis 40bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NADEL14A Nadel-Absperrventil, Messing, G 1/4" (AG), -0,9 bis 40bar
NADEL14A Nadel-Absperrventil, Messing, G 1/4" (AG), -0,9 bis 40bar
Artikel-Nr.:
     955-NADEL 14 A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     NADEL 14 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Hydraulik Nadelventil
Nadel-Absperrventil
Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: NBR (3/4"- 2": PTFE) *Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf. Durchfluss für Luft [l/min] ca. 13,4 x kv x PEingang, wenn PAusgang < PEingang/2 (PEingang und PAusgang sind Absolutwerte in bar.)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außengewinde
Gewinde:
G 1/4" (AG)
DN:
4 MM
L:
42 MM
PN:
-0,9 bis 40 BAR
Temperaturbereich:
-30 bis +110 GC
Gewicht:
0,12 KG
Weitere Suchbegriffe: Nadelventil, heizungs absperrventil, NADEL14A, Absperrventile, Drosselventile, Durchflussregler, Handabsperrventile, Muffen-Absperrventile, Nadelventile, Stromregelventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,19*
€ 32,3561
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,88*
€ 31,9872
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,93*
€ 30,8567
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,99*
€ 29,7381
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,15*
€ 28,7385
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,9904
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.