Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NADEL114HRES Nadel-Absperrventil, 1.4571, G 1-1/4", 0 - 160bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Nadelventil (1.4571)
Exemplarische Darstellung: Nadelventil (1.4571)
Artikel-Nr.:
     955-NADEL 114 HR ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     NADEL 114 HR ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Hydraulik Nadelventil
Nadel-Absperrventil
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4571, Dichtung: Graphit, (Typ 1.4571: PTFE), Handrad: Pressstoff Temperaturbereich: -30°C bis max. +350°C (Typ 1.4571: -30°C bis max. +250°C) ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU *Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf. Durchfluss für Luft [l/min] ca. 13,4 x kv x PEingang, wenn PAusgang < PEingang/2 (PEingang und PAusgang sind Absolutwerte in bar.)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde:
G 1-1/4"
DN:
15 MM
L:
110 MM
PN:
0 - 160 BAR
Kv-Wert*:
60 L/MIN
Temperaturbereich:
-30 bis +250 GC
Gewicht:
3,1 KG
Weitere Suchbegriffe: Nadelventil, absperrventil 1" edelstahl, heizungs absperrventil, absperrventil edelstahl, NADEL114HRES, Absperrventile, Drosselventile, Durchflussregler, Edelstahl-Absperrventile, Edelstahl-Drosselventile, Handabsperrventile, Hochdruck-Nadelventile, Muffen-Absperrventile, Nadelventile, Stromregelventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 483,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,93*
€ 691,3067
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,86*
€ 687,6534
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,72*
€ 635,1268
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,57*
€ 604,0083
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,19*
€ 574,9961
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.