Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NADEL10ESE Nadel-Absperrventil, Edelstahl, G 1", PN 300 (ECO)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NADEL10ESE Nadel-Absperrventil, Edelstahl, G 1", PN 300 (ECO)
NADEL10ESE Nadel-Absperrventil, Edelstahl, G 1", PN 300 (ECO)
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Nadel-Absperrventil
Artikel-Nr.:
     955-NADEL 10 ES E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     NADEL 10 ES E
EAN/GTIN:
     4050571520489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Hydraulik Nadelventil
Nadel-Absperrventil
Werkstoffe: Körper: 1.4401, Griff: 1.4301, Dichtung: PTFE (an der Spindel) Temperaturbereich: -20 bis +200 °C *Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf. Durchfluss für Luft [l/min] ca. 13,4 x kv x PEingang, wenn PAusgang < PEingang/2 (PEingang und PAusgang sind Absolutwerte in bar.)
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1"
DN:
9,5 MM
L:
80 MM
PN:
0 - 300 BAR
H:
108 MM
Kv-Wert*:
24 L/MIN
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: Nadelventil, absperrventil edelstahl, heizungs absperrventil, NADEL10ESE, Absperrventile, Drosselventile, Durchflussregler, Eco-Line, Edelstahl-Absperrventile, Edelstahl-Drosselventile, Handabsperrventile, Hochdruck-Nadelventile, Muffen-Absperrventile, Nadelventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 117,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,04*
€ 139,2776
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,12*
€ 138,1828
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,57*
€ 132,7683
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,77*
€ 131,8163
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,73*
€ 110,3487
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.