Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAD40/40 ISO 21287-Zylinder, doppeltw., Kolben 40mm, Hub 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NAD40/40 ISO 21287-Zylinder, doppeltw., Kolben 40mm, Hub 40mm
NAD40/40 ISO 21287-Zylinder, doppeltw., Kolben 40mm, Hub 40mm
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Standard
Zeichnung: Kompaktzylinder ISO 21287, Standard
Schaltsymbol: Standard
Artikel-Nr.:
     955-NAD 40/40
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     NAD 40/40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Werkstoffe: Kopf und Fuß: Aluminium, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl, Dichtung: NBR / PUR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D, A Optional: Kolbenstange mit Außengewinde -AG
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
40 MM
Hub:
40 MM
Ausführung:
Standard
KF (Kolbenstangen-Innengewinde):
M 8
KK (Kolbenstangen-Außengewinde):
M 10x1,25
G (Druckluftanschluss):
G 1/8"
Reparatursätze:
NAD 40 REP
A:
12 MM
AF:
12 MM
B:
9 MM
BG:
14,5 MM
CH:
10 MM
E:
54,5 MM
LA:
5,0 MM
RT:
M 6
TG:
38,0 MM
WH:
7 MM
ZA:
45 MM
ZB:
52 MM
ZC:
29 MM
Gewicht:
0,42 KG
Weitere Suchbegriffe: Compact Cylinder, Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, iso zylinder, NAD40/40, Block-Zylinder, Compact-Zylinder ISO 21287, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, ISO 21287-Compact-Zylinder, ISO 21287-Zylinder, Kompakt-Zylinder ISO 21287, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
10
€ 5,90*
ab € 50,05*
€ 63,80*
€ 5,46*
ab € 50,80*
€ 65,03*
Frei Haus
ab € 51,76*
€ 66,46*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,80*
€ 75,922
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,10*
€ 75,089
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,01*
€ 71,4119
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,92*
€ 68,9248
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,88*
€ 66,4972
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,05*
€ 59,5595
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.