Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAD100/25 ISO 21287-Zylinder, doppeltw., Kolben 100mm, Hub 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Standard
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Standard
Zeichnung: Kompaktzylinder ISO 21287, Standard
Schaltsymbol: Standard
Artikel-Nr.:
     955-NAD 100/25
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     NAD 100/25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Werkstoffe: Kopf und Fuß: Aluminium, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl, Dichtung: NBR / PUR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D, A Optional: Kolbenstange mit Außengewinde -AG
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
100 MM
Hub:
25 MM
Ausführung:
Standard
KF (Kolbenstangen-Innengewinde):
M 12
G (Druckluftanschluss):
G 1/8"
Reparatursätze:
NAD 100 REP
A:
25 MM
AF:
20 MM
B:
12 MM
BG:
19,5 MM
CH:
21 MM
E:
113,5 MM
LA:
3,0 MM
RT:
M 10
TG:
89,0 MM
WH:
10 MM
ZA:
67 MM
ZB:
77 MM
ZC:
46 MM
Gewicht:
2,1 KG
Weitere Suchbegriffe: Compact Cylinder, Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, iso zylinder, NAD100/25, Block-Zylinder, Compact-Zylinder ISO 21287, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, ISO 21287-Compact-Zylinder, ISO 21287-Zylinder, Kompakt-Zylinder ISO 21287, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
9
€ 5,90*
ab € 132,66*
€ 160,97*
Frei Haus
ab € 135,57*
€ 163,96*
Frei Haus
ab € 141,37*
€ 170,57*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,97*
€ 191,5543
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,19*
€ 189,4361
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,43*
€ 182,5817
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,69*
€ 175,7511
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,66*
€ 157,8654
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.