| |
|
| Artikel-Nr.: 955-MUR 3414 ES Herst.-Nr.: MUR 3414 ES EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| MUR3414ES Rundmuffe Rp 3/4"-Rp 1/4", 1.4408 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | 1.4408 | Gewinde: | Rp 3/4" | Gewinde-1: | Rp 1/4" | PN: | 16 BAR | Gewicht: | 0,065 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe edelstahl, MUR3414ES, Adapter, DIN 10242, EN 10242, Gewindeadapter, Gewindemuffen, ISO 49, Messing-Fittings, Muffen, Reduziermuffen, Reduzierungen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,41* | € 13,29* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 9,42* | € 13,31* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,66* | € 14,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|