Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUR30ES Rundmuffe Rp 3"-Rp 3", 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUR30ES Rundmuffe Rp 3"-Rp 3", 1.4408
MUR30ES Rundmuffe Rp 3"-Rp 3", 1.4408
Exemplarische Darstellung: Muffen / Reduziermuffen, rund, 1.4408
Artikel-Nr.:
     955-MUR 30 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MUR 30 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
gewindemuffe edelstahl 3 zoll
gewinde muffe
MUR30ES Rundmuffe Rp 3"-Rp 3", 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde:
Rp 3"
Gewinde-1:
Rp 3"
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe edelstahl, MUR30ES, Adapter, DIN 10242, EN 10242, Gewindeadapter, Gewindemuffen, ISO 49, Messing-Fittings, Muffen, Reduziermuffen, Reduzierungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 50,28*
€ 65,68*
Lager 955
142
€ 5,90*
ab € 50,38*
€ 65,80*
Frei Haus
ab € 51,54*
€ 67,02*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,80*
€ 78,302
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,26*
€ 77,6594
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,50*
€ 73,185
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,30*
€ 70,567
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,13*
€ 69,1747
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,38*
€ 59,9522
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.