Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUR20112ESNPT Rundmuffe NPT 2"-NPT 1-1/2", 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUR20112ESNPT Rundmuffe NPT 2"-NPT 1-1/2", 1.4408
MUR20112ESNPT Rundmuffe NPT 2"-NPT 1-1/2", 1.4408
Exemplarische Darstellung: Muffen / Reduziermuffen mit NPT-Gewinde, rund, 1.4408
Artikel-Nr.:
     955-MUR 20112 ES NPT
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MUR 20112 ES NPT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
gewindemuffe 2" 1.4571
gewinde muffe
MUR20112ESNPT Rundmuffe NPT 2"-NPT 1-1/2", 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde:
NPT 2"
Gewinde-1:
NPT 1-1/2"
Gewicht:
0,38 KG
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe 2 zoll, MUR20112ESNPT, Adapter, Gewindeadapter, Gewindemuffen, Muffen, Reduziermuffen, Reduzierungen, Rundmuffen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,53*
€ 56,5607
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,51*
€ 55,3469
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,53*
€ 52,9907
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,91*
€ 51,0629
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,12*
€ 50,1228
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,13*
€ 41,8047
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.