Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUR18ES Rundmuffe Rp 1/8"-Rp 1/8", 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUR18ES Rundmuffe Rp 1/8"-Rp 1/8", 1.4408
MUR18ES Rundmuffe Rp 1/8"-Rp 1/8", 1.4408
Exemplarische Darstellung: Muffen / Reduziermuffen, rund, 1.4408
Artikel-Nr.:
     955-MUR 18 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MUR 18 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
gewindemuffe edelstahl g 1/8"
gewinde muffe
MUR18ES Rundmuffe Rp 1/8"-Rp 1/8", 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde:
Rp 1/8"
Gewinde-1:
Rp 1/8"
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,012 KG
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe g 1/8", MUR18ES, Adapter, DIN 10242, EN 10242, Gewindeadapter, Gewindemuffen, ISO 49, Messing-Fittings, Muffen, Reduziermuffen, Reduzierungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,35*
€ 3,62*
Lager 955
3631
€ 8,90*
ab € 2,36*
€ 3,64*
€ 3,90*
ab € 2,66*
€ 4,08*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,927
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,808
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,689
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.