| |
|
| Artikel-Nr.: 955-MUR 11434 ES Herst.-Nr.: MUR 11434 ES EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| MUR11434ES Rundmuffe Rp 1-1/4"-Rp 3/4", 1.4408 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | 1.4408 | Gewinde: | Rp 1-1/4" | Gewinde-1: | Rp 3/4" | PN: | 16 BAR | Gewicht: | 0,17 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe edelstahl, MUR11434ES, Adapter, DIN 10242, EN 10242, Gewindeadapter, Gewindemuffen, ISO 49, Messing-Fittings, Muffen, Reduziermuffen, Reduzierungen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,05* | € 23,42* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 17,21* | € 23,53* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 19,43* | € 26,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|