| |
|
| Artikel-Nr.: 955-MULTIBOX SPAN TX Herst.-Nr.: MULTIBOX SPAN TX EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: Diese Multibox enthält 940 Spanplatten-Senkkopfschrauben (Markenware) 3 bis 5 mm aus gelb verzinktem Stahl inklusive passender TORX-Bits. Vorteile: Bis zu 4 dieser Multiboxen lassen sich zum einfacheren Transport und übersichtlicher Anordnung in dem praktischen Multibox-Container Typ MULTIBOX P 1 C verstauen. Inhalt: 200 Senkkopfschrauben, Ø 3,0 mm (16 - 20 mm) 280 Senkkopfschrauben, Ø 3,5 mm (20 - 25 - 30 - 40 mm) 280 Senkkopfschrauben, Ø 4,0 mm (25 - 30 - 40 - 45 - 50 mm) 90 Senkkopfschrauben, Ø 4,5 mm (35 - 40 - 50 mm) 90 Senkkopfschrauben, Ø 5,0 mm (40 - 50 - 60 mm) 4 Bits (TX10 - TX15 - TX20 - TX25) Weitere Informationen: | | Grundbox: | MULTIBOX P 1-15 | beinhaltet 100 Stück: | SPAN 3X16 TX | beinhaltet 100 Stück-1: | SPAN 3X20 TX | beinhaltet 100 Stück-2: | SPAN 3,5X20 TX | beinhaltet 80 Stück: | SPAN 3,5X25 TX | beinhaltet 60 Stück: | SPAN 3,5X30 TX | beinhaltet 40 Stück: | SPAN 3,5X40 TX | beinhaltet 50 Stück: | SPAN 4X25 TX | beinhaltet 50 Stück-1: | SPAN 4X30 TX | beinhaltet 50 Stück-2: | SPAN 4X35 TX | beinhaltet 50 Stück-3: | SPAN 4X40 TX | beinhaltet 50 Stück-4: | SPAN 4X45 TX | beinhaltet 30 Stück: | SPAN 4X50 TX | beinhaltet 30 Stück-1: | SPAN 4,5X35 TX | beinhaltet 30 Stück-2: | SPAN 4,5X40 TX | beinhaltet 30 Stück-3: | SPAN 4,5X50 TX | beinhaltet 30 Stück-4: | SPAN 5X40 TX | beinhaltet 30 Stück-5: | SPAN 5X50 TX | beinhaltet 30 Stück-6: | SPAN 5X60 TX | beinhaltet 1 Stück: | BIT TX10 | beinhaltet 1 Stück-1: | BIT TX15 | beinhaltet 1 Stück-2: | BIT TX20 | beinhaltet 1 Stück-3: | BIT TX25 | Zubehör Containerbox (nicht im Lieferumfang enthalten): | MULTIBOX P 1 C | Gewicht: | 2,6 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MULTIBOXSPANTX, ABC-SPAX-Schrauben, DIN-Teile, Gewindeschrauben, Holzschrauben, Kleinteile-Boxen, Kleinteile-Magazine, Multiboxen, Schrauben, Schraubensortimente, Senkkopfschrauben |
| | |
| |