Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULLSTAND120 Müllsackständer 70 - 120 ltr., Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Müllsackständer
Exemplarische Darstellung: Müllsackständer
Artikel-Nr.:
     955-MULL STAND 120
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MULL STAND 120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Beschreibung: Stationärer Müllsackständer mit einem stabilen Quadratrohr. Passend für Müllsäcke mit Volumen 70 bis 120 Liter. Robust und platzsparend steht der variabel aufstellbare Müllsackständer auch in engen Nischen. Werkstoffe: Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
425 x 525 x 965 MM
Einwurföffnung:
Ø 315 MM
Gewicht:
6 KG
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, abfallsackhalter wand, abfallsackhalter, abfallsackhalter 120 liter, MULLSTAND120, Abfallbeutel und -säcke, Abfallsäcke, Beutel (Müll), Büromaterial, Entsorgungssäcke, Kunststoff-Müllbeutel und -säcke, Kunststoff-Müllsäcke, Mehrzweck-Säcke, Meisterbüro, Müllbeutel und -säcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,66*
€ 230,4554
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,26*
€ 227,5994
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,26*
€ 221,6494
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,80*
€ 213,962
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,62*
€ 172,0978
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.