Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUA34ESE Muffen-Absperrventil, Edelstahl, G 3/4", PN 16, Eco-Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUA34ESE Muffen-Absperrventil, Edelstahl, G 3/4", PN 16, Eco-Line
MUA34ESE Muffen-Absperrventil, Edelstahl, G 3/4", PN 16, Eco-Line
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Muffen-Absperrventil
Zeichnung: Edelstahl-Muffen-Absperrventil
Artikel-Nr.:
     955-MUA 34 ES E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MUA 34 ES E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Gas Absperrventil
Gasabsperrventil
Heizungs Absperrventil
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Dichtung Spindel: PTFE, Dichtsitz: metallisch dichtend, Handrad: Aluminium Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Medien: Flüssigkeiten, Gase, Luft, Heiz- und Hydrauliköle, Kraftstoffe und Wasser, Chemikalien Optional: Zeugnis 3.1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
G:
G 3/4"
DN:
18 MM
L:
66 MM
PN:
0 - 16 BAR
H:
111 MM
R:
80 MM
Ersatzhandrad:
MUA 34 ES E RAD
Gewicht:
0,49 KG
Weitere Suchbegriffe: absperrventil edelstahl, heizungs absperrventil, MUA34ESE, Absperrventile, Eco-Line Absperrventile, Edelstahl-Absperrventile, Handabsperrventile, Muffen-Absperrventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,28*
€ 124,0932
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,39*
€ 121,8441
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,64*
€ 117,3816
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,89*
€ 116,4891
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,50*
€ 96,985
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.