Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUA114SSES Schrägsitz-Absperrventil, G 1-1/4", PN 40, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUA114SSES Schrägsitz-Absperrventil, G 1-1/4", PN 40, Edelstahl
MUA114SSES Schrägsitz-Absperrventil, G 1-1/4", PN 40, Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Schrägsitz-Muffenabsperrventil (Edelstahl)
Zeichnung: Schrägsitz-Muffenabsperrventil (Edelstahl)
Artikel-Nr.:
     955-MUA 114 SS ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MUA 114 SS ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Druckluft Absperrventil
Pneumatik Absperrventil
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Dichtung, Spindel und Dichtsitz: PTFE, Handrad: Aluminium Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Medien: Wasser, Öl, Druckluft Optional: Zeugnis 3.1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
G:
G 1-1/4"
DN:
30 MM
L:
99 MM
PN:
0 - 40 BAR
H:
135 MM
R:
83 MM
Ersatzhandrad:
MUA 114 SS ES RAD
Gewicht:
1 KG
Weitere Suchbegriffe: absperrventil 1" edelstahl, heizungs absperrventil, absperrventil edelstahl, MUA114SSES, Absperrventile, Edelstahl-Absperrventile, Handabsperrventile, Muffen-Absperrventile, Schrägsitz-Absperrventile, Schrägsitz-Ventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 178,79*
€ 211,68*
Lager 955
92
€ 5,90*
ab € 179,04*
€ 212,26*
Frei Haus
ab € 183,72*
€ 218,00*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,26*
€ 252,5894
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,15*
€ 251,2685
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,35*
€ 243,1765
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,08*
€ 235,7152
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,04*
€ 213,0576
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.