Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUA112SSES Schrägsitz-Absperrventil, G 1-1/2", PN 40, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUA112SSES Schrägsitz-Absperrventil, G 1-1/2", PN 40, Edelstahl
MUA112SSES Schrägsitz-Absperrventil, G 1-1/2", PN 40, Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Schrägsitz-Muffenabsperrventil (Edelstahl)
Zeichnung: Schrägsitz-Muffenabsperrventil (Edelstahl)
Artikel-Nr.:
     955-MUA 112 SS ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MUA 112 SS ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Druckluft Absperrventil
Pneumatik Absperrventil
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Dichtung, Spindel und Dichtsitz: PTFE, Handrad: Aluminium Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Medien: Wasser, Öl, Druckluft Optional: Zeugnis 3.1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
G:
G 1-1/2"
DN:
36 MM
L:
110 MM
PN:
0 - 40 BAR
H:
141 MM
R:
83 MM
Ersatzhandrad:
MUA 112 SS ES RAD
Gewicht:
1,3 KG
Weitere Suchbegriffe: absperrventil 1" edelstahl, heizungs absperrventil, absperrventil edelstahl, MUA112SSES, Absperrventile, Edelstahl-Absperrventile, Handabsperrventile, Muffen-Absperrventile, Schrägsitz-Absperrventile, Schrägsitz-Ventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 263,07*
€ 307,43*
Lager 955
19
€ 5,90*
ab € 263,09*
€ 308,00*
Frei Haus
ab € 264,49*
€ 310,43*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,00*
€ 366,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,62*
€ 358,9278
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,55*
€ 348,1345
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,74*
€ 336,4606
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,09*
€ 313,0771
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.