Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MU4030ST Rundmuffe Rp 4"-Rp 3", Temperguss verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MU4030ST Rundmuffe Rp 4"-Rp 3", Temperguss verzinkt
MU4030ST Rundmuffe Rp 4"-Rp 3", Temperguss verzinkt
Exemplarische Darstellung: Muffen / Reduziermuffen, rund, Temperguss verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-MU 4030 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MU 4030 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Tempergussfittings
Tempergußfitting
MU4030ST Rundmuffe Rp 4"-Rp 3", Temperguss verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Gewinde:
Rp 4"
Gewinde-1:
Rp 3"
PN:
25 BAR
Gewicht:
1,3 KG
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe 4 zoll, gewinde muffe, tempergußfittings verzinkt, MU4030ST, Adapter, DIN 10242, EN 10242, Gewindeadapter, Gewindemuffen, ISO 49, Messing-Fittings, Muffen, Reduziermuffen, Reduzierungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 76,87*
€ 97,91*
Lager 955
46
€ 5,90*
ab € 76,96*
€ 98,03*
Frei Haus
ab € 80,03*
€ 101,77*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,03*
€ 116,6557
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,98*
€ 114,2162
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,58*
€ 108,9802
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,35*
€ 106,3265
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,96*
€ 91,5824
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.