Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MU40ST Rundmuffe Rp 4"-Rp 4", Temperguss verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Muffen / Reduziermuffen, rund, Temperguss verzinkt
Exemplarische Darstellung: Muffen / Reduziermuffen, rund, Temperguss verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-MU 40 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MU 40 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Tempergussfittings
Tempergußfitting
MU40ST Rundmuffe Rp 4"-Rp 4", Temperguss verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Gewinde:
Rp 4"
Gewinde-1:
Rp 4"
PN:
25 BAR
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe 4 zoll, gewinde muffe, tempergußfittings verzinkt, MU40ST, Adapter, DIN 10242, EN 10242, Gewindeadapter, Gewindemuffen, ISO 49, Messing-Fittings, Muffen, Reduziermuffen, Reduzierungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 64,67*
€ 83,24*
Lager 955
68
€ 5,90*
ab € 64,76*
€ 83,35*
Frei Haus
ab € 65,97*
€ 84,82*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,35*
€ 99,1865
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,78*
€ 96,1282
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,09*
€ 91,7371
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,29*
€ 89,5951
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,76*
€ 77,0644
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.