| |
|
| Artikel-Nr.: 955-MU 34 ST Herst.-Nr.: MU 34 ST EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| MU34ST Rundmuffe Rp 3/4"-Rp 3/4", Temperguss verzinkt Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Temperguss verzinkt | Gewinde: | Rp 3/4" | Gewinde-1: | Rp 3/4" | PN: | 25 BAR | Gewicht: | 0,085 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tempergußfittings verzinkt, gewinde muffe, MU34ST, Adapter, DIN 10242, EN 10242, Gewindeadapter, Gewindemuffen, ISO 49, Messing-Fittings, Muffen, Reduziermuffen, Reduzierungen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1,58* | € 2,50* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 1,59* | € 2,52* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,79* | € 2,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|