Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MU30212ST Rundmuffe Rp 3"-Rp 2-1/2", Temperguss verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MU30212ST Rundmuffe Rp 3"-Rp 2-1/2", Temperguss verzinkt
MU30212ST Rundmuffe Rp 3"-Rp 2-1/2", Temperguss verzinkt
Exemplarische Darstellung: Muffen / Reduziermuffen, rund, Temperguss verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-MU 30212 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MU 30212 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Tempergussfittings
Tempergußfitting
MU30212ST Rundmuffe Rp 3"-Rp 2-1/2", Temperguss verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Gewinde:
Rp 3"
Gewinde-1:
Rp 2-1/2"
PN:
25 BAR
Gewicht:
0,8 KG
Weitere Suchbegriffe: gewindemuffe 3 zoll, gewinde muffe, tempergußfittings verzinkt, MU30212ST, Adapter, DIN 10242, EN 10242, Gewindeadapter, Gewindemuffen, ISO 49, Messing-Fittings, Muffen, Reduziermuffen, Reduzierungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 29,43*
€ 39,60*
Lager 955
35
€ 8,90*
ab € 29,50*
€ 39,72*
Frei Haus
ab € 30,20*
€ 40,39*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,72*
€ 47,2668
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,80*
€ 46,172
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,67*
€ 43,6373
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,47*
€ 42,2093
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,48*
€ 41,0312
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,50*
€ 35,105
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.