Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MU30ST Rundmuffe Rp 3"-Rp 3", Temperguss verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MU30ST Rundmuffe Rp 3"-Rp 3", Temperguss verzinkt
MU30ST Rundmuffe Rp 3"-Rp 3", Temperguss verzinkt
Exemplarische Darstellung: Muffen / Reduziermuffen, rund, Temperguss verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-MU 30 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MU 30 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Tempergussfittings
Tempergußfitting
MU30ST Rundmuffe Rp 3"-Rp 3", Temperguss verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Gewinde:
Rp 3"
Gewinde-1:
Rp 3"
PN:
25 BAR
Gewicht:
0,8 KG
Weitere Suchbegriffe: gewindemuffe 3 zoll, gewinde muffe, tempergußfittings verzinkt, MU30ST, Adapter, DIN 10242, EN 10242, Gewindeadapter, Gewindemuffen, ISO 49, Messing-Fittings, Muffen, Reduziermuffen, Reduzierungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,20*
€ 26,19*
Lager 955
619
€ 8,90*
ab € 19,27*
€ 26,31*
€ 3,90*
ab € 21,71*
€ 29,65*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,31*
€ 31,3089
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,07*
€ 31,0233
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,83*
€ 29,5477
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,78*
€ 28,2982
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,97*
€ 27,3343
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,9313
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.